Startseite

SIEMENS - SIE3NC84343C FUS. SITOR GR 500A/690V GR3 M10 110MM CH - 3NC84343C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC84343C FUS. SITOR GR 500A/690V GR3 M10 110MM CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869369440

Artikelnummer

SIE3NC84343C

Herstellernummer

3NC84343C

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

130 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
  • Contatti: Coltello intagliati
  • Dimensioni: NH3
  • In: 500 A
  • gR
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 440 V
  • Segnalatore di intervento: Frontale
  • Modello: Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC8

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie