SIEMENS - SIE3NC84313C FUS. SITOR GR350A/690V GR3 M10 110MM CH - 3NC84313C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869369426
Artikelnummer
SIE3NC84313C
Herstellernummer
3NC84313C
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
350 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Tipo: NH3
- In: 350 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL, utilizzabili in tutto il mondo.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC sono progettati per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie