SIEMENS - SIE3NC5838 FUS.SITOR AR 800A /1000V SPEC. - 3NC5838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
EAN
4011209004580
Artikelnummer
SIE3NC5838
Herstellernummer
3NC5838
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
170 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


