Startseite

SIEMENS - SIE3NC32436B FUS. SITOR 1250A/690V GR.3 FILETT.M12 - 3NC32436B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC32436B FUS. SITOR 1250A/690V GR.3 FILETT.M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209606401

Artikelnummer

SIE3NC32436B

Herstellernummer

3NC32436B

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

1250 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

0.1 kA

Bemessungsspannung DC:

440 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Cartuccia fusibile SITOR, con filetto interno bilaterale, NH2, In: 1250 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, senza indicatore Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC3 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie