SIEMENS - SIE3NC32401U FUS.SITOR 900A AR 690V MBC=4,5XIN - 3NC32401U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
4001869521701
Artikelnummer
SIE3NC32401U
Herstellernummer
3NC32401U
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
- Tipo: NH3
- Corrente nominale (In): 900 A
- Caratteristica: aR
- Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
- Sistema di segnalazione: segnalatore di intervento frontale
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Certificati secondo IEC e UL, utilizzabili a livello mondiale.
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie