SIEMENS - SIE3NC24323C FUS.SITOR AR 400A/500V GR3 M10 110MM CH - 3NC24323C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 0.1 kA
Packung
3 ST
EAN
4001869369358
Artikelnummer
SIE3NC24323C
Herstellernummer
3NC24323C
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


