Startseite

SIEMENS - SIE3NC24280C FUS.SITOR GR 300A/500V GR3 M10 110MM HH - 3NC24280C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC24280C FUS.SITOR GR 300A/500V GR3 M10 110MM HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 300 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869369303

Artikelnummer

SIE3NC24280C

Herstellernummer

3NC24280C

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

300 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

65 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: SITOR
    • Contatti: Coltello intagliati
    • Dimensione: NH3
    • Corrente nominale (In): 300 A
    • Classe di fusibile: gR
    • Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Applicazioni: Convertitori di frequenza, impianti UPS, softstarter per motori

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Omologati secondo IEC e UL, adatti all'uso mondiale.
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie