SIEMENS - SIE3NC2280 FUS. CIL.EXTR.AR 80A/660V 22X58 - 3NC2280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209570153
Artikelnummer
SIE3NC2280
Herstellernummer
3NC2280
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 80 A
- Tipo: aR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- DC secondo UL
- Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Caratteristiche di disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


