Startseite

SIEMENS - SIE3NC2263 FUS. SITOR AR 63A/660V 22X58 - 3NC2263

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC2263 FUS. SITOR AR 63A/660V 22X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209570146

Artikelnummer

SIE3NC2263

Herstellernummer

3NC2263

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 63 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie