Startseite

SIEMENS - SIE3NC2220 FUS. SITOR AR 20A/660V 22X58 - 3NC2220

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC2220 FUS. SITOR AR 20A/660V 22X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4011209570092

Artikelnummer

SIE3NC2220

Herstellernummer

3NC2220

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

    SITOR - cartuccia fusibile cilindrica

    I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC di Siemens proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito e offrono una protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22x58 mm
    • Corrente nominale: 20 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 700 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologati secondo IEC e UL
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle diverse omologazioni
    • Adatti anche per convertitori di frequenza e impianti di alimentazione UPS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie