SIEMENS - SIE3NC22005 FUS.SITOR AR100A 690VCA 700VCC22X58 PERC - 3NC22005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 100 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209629134
Artikelnummer
SIE3NC22005
Herstellernummer
3NC22005
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
SITOR
La cartuccia fusibile cilindrica SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile cilindrica
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 100 A
- Classe di fusibile: aR
- Un AC: 600 V
- Un DC: 500 V
- DC secondo UL
- Indicatore: con perno di bloccaggio
- Modello: SITOR SENTRON 3NC2
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace contro sovraccarico e cortocircuito grazie alla disinserzione sicura.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


