Startseite

SIEMENS - SIE3NC1450 FUS. SITOR AR 50A/660V 14X51 - 3NC1450

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC1450 FUS. SITOR AR 50A/660V 14X51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209570085

Artikelnummer

SIE3NC1450

Herstellernummer

3NC1450

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

    SITOR- cartuccia fusibile cilindrica

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 50 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 700 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Utilizzabili a livello mondiale grazie alle omologazioni internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie