SIEMENS - SIE3NC14405 FUS.SITOR AR 40A 690VCA 700VCC14X51 PERC - 3NC14405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209629042
Artikelnummer
SIE3NC14405
Herstellernummer
3NC14405
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
- Dimensione: 14x51 mm
- Corrente nominale: 40 A
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 600 V
- Tipo: aR
- Certificazioni: IEC, UL, e in gran parte anche CCC
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Protezione sicura per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Qualità Siemens che assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Utilizzabile a livello globale grazie alle varie omologazioni.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
SITOR - cartuccia fusibile cilindrica
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC di Siemens offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


