SIEMENS - SIE3NC1430 FUS. SITOR AR 30A/660V 14X51 - 3NC1430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209570054
Artikelnummer
SIE3NC1430
Herstellernummer
3NC1430
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
- Dimensioni: 14x51 mm
- Amperaggio: 30 A
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologati secondo IEC, UL e CCC
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura anche per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per vari ambiti di impiego, inclusi UPS e softstarter per motori.
- Utilizzabili a livello globale grazie alle omologazioni internazionali.
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
I fusibili SITOR di Siemens proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


