Startseite

SIEMENS - SIE3NC1425 FUS. SITOR AR 25A/660V 14X51 - 3NC1425

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC1425 FUS. SITOR AR 25A/660V 14X51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209570047

Artikelnummer

SIE3NC1425

Herstellernummer

3NC1425

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

    SITOR - cartuccia fusibile cilindrica

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC garantiscono una protezione efficace contro i cortocircuiti per vari apparecchi e impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 700 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC e UL, e parzialmente secondo CCC
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Disinserzionesicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Qualità garantita da Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Integrazione con i componenti di protezione SENTRON per installazione elettrica.
    • Utilizzabili a livello globale grazie alla loro omologazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie