Startseite

SIEMENS - SIE3NC14205 FUS.SITOR AR 20A 690VCA 700VCC14X51 PERC - 3NC14205

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC14205 FUS.SITOR AR 20A 690VCA 700VCC14X51 PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209629004

Artikelnummer

SIE3NC14205

Herstellernummer

3NC14205

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

    SITOR- Cartuccia Fusibile Cilindrica

    I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori contro i cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 20 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 600 V
    • Disinserzione extrarapida
    • Standard di qualità Siemens conforme a IEC e UL
    • Utilizzabili in tutto il mondo, anche secondo CCC
    • Compatibili con basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per gli apparecchi e gli impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Adatti per diverse applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e UPS
    • Garanzia di una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Facile integrazione nei sistemi esistenti con montaggio su basi portafusibili NH

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie