SIEMENS - SIE3NC1420 FUS. SITOR 20A/660V 14X51 - 3NC1420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209570030
Artikelnummer
SIE3NC1420
Herstellernummer
3NC1420
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
- Dimensioni: 14x51 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Tipo: aR
- Omologazioni: IEC, UL, CCC
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens garantisce corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e in sezionatori sottocarico.
SITOR- Cartuccia Fusibile Cilindrica
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti e sovraccarichi per dispositivi e impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


