Startseite

SIEMENS - SIE3NC14155 FUS.SITOR AR 15A 690VCA 700VCC14X51 PERC - 3NC14155

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC14155 FUS.SITOR AR 15A 690VCA 700VCC14X51 PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209628991

Artikelnummer

SIE3NC14155

Herstellernummer

3NC14155

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 15 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle lorocaratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie