SIEMENS - SIE3NC1410 FUS.SITOR AR 10A/660V 14X51 - 3NC1410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209570016
Artikelnummer
SIE3NC1410
Herstellernummer
3NC1410
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
- Dimensione: 14x51mm
- Corrente nominale: 10 A
- Tipo di fusibile: aR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Standard di qualità: conforme a IEC e UL
- Utilizzo: adatto per circuiti di frequenza e impianti di alimentazione UPS
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti, grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Opzioni di montaggio versatile su basi portafusibili NH e sezionatori.
SITOR- Cartuccia fusibile cilindrica
I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC di Siemens sono progettati per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


