SIEMENS - SIE3NC1406 FUS. SITOR AR 6A/660V 14X51 - 3NC1406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209570009
Artikelnummer
SIE3NC1406
Herstellernummer
3NC1406
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
- Dimensione: 14x51 mm
- Corrente nominale: 6 A
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Caratteristica di disinserzione: aR
- Omologazione: IEC, UL, CCC (ingran parte)
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualitàSiemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e in sezionatori sottocarico.
- Utilizzabili a livello globale grazie alle certificazioni.
SITOR- Cartuccia Fusibile Cilindrica
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR offrono una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


