Startseite

SIEMENS - SIE3NC1404 FUS. SITOR AR 4A/660V 14X51 - 3NC1404

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC1404 FUS. SITOR AR 4A/660V 14X51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209569980

Artikelnummer

SIE3NC1404

Herstellernummer

3NC1404

Hersteller

SIE

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung AC:

660 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

    SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 4 A, aR, Un AC: 660 V

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 4 A
    • Tensione nominale: Un AC: 660 V
    • Caratteristica di disinserzione: extrarapida
    • Standard di qualità: IEC, UL, CCC (omologazioni)
    • Campi d'impiego: convertitori di frequenza, UPS, softstarter per motori

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie