SIEMENS - SIE3NC1402 FUS. SITOR AR 2A/660V 14X51 - 3NC1402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 660 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209569966
Artikelnummer
SIE3NC1402
Herstellernummer
3NC1402
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
660 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
- Dimensioni: 14x51 mm
- Corrente nominale: 2 A
- Tipo: aR
- Tensione nominale: Un AC: 660 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Omologazione: secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Qualità Siemens garantisce una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Flessibilità di utilizzo in tutto il mondo grazie alle approvazioni internazionali.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
SITOR- Cartuccia Fusibile Cilindrica
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


