Startseite

SIEMENS - SIE3NC1010 FUS. SITOR AR 10A/600V 10X38 - 3NC1010

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC1010 FUS. SITOR AR 10A/600V 10X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209569898

Artikelnummer

SIE3NC1010

Herstellernummer

3NC1010

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

    SITOR- cartuccia fusibile cilindrica

    I fusibili SITOR di Siemens offrono protezione efficace per semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito e sovraccarico, garantendo sicurezza nelle installazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 10x38 mm
    • Corrente nominale: 10 A
    • Tensione nominale AC: 600 V
    • Tensione nominale DC: 700 V
    • Caratteristica: aR
    • Standard di qualità: Conforme a IEC e UL, con certificazioni anche CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione extrarapida per una protezione superiore rispetto ai fusibili NH tradizionali.
    • Protezione sicura per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie allo standard di qualità Siemens.
    • Utilizzabili a livello globale con compatibilità per basi portafusibili NH.
    • Adatti per installazioni in UPS e softstarter per motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie