SIEMENS - SIE3NC1008 FUS. SITOR AR 8A/600V 10X38 - 3NC1008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209569881
Artikelnummer
SIE3NC1008
Herstellernummer
3NC1008
Hersteller
SIE
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 8 A
- Tipo: aR
- Tensione nominale AC: 600 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologato secondo IEC e UL
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura anche per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Corretto funzionamento garantito grazie allo standard di qualità Siemens.
- Possibilità di utilizzo globale grazie alle omologazioni internazionali.
- Impiego versatile in vari sistemi elettrici, incluso UPS e softstarter per motori.
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per semiconduttori, garantendo la sicurezza in caso di cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie