SIEMENS - SIE3NB11264KK11 FUS.SITOR AR 200A 1250VDC GR.1L - 3NB11264KK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
2 ST
EAN
4001869483726
Artikelnummer
SIE3NB11264KK11
Herstellernummer
3NB11264KK11
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
1250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Bemessungsabschaltvermögen DC:
100 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
- Contatti: Coltello intagliati
- Corrente nominale (In): 200 A
- Tipo di protezione: aR
- Tensione nominale (Un DC): 1250 V
- Standard di qualità: Omologato secondo IEC e UL, compatibile con CCC
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Assicurano una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alla loro omologazione.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


