Startseite

SIEMENS - SIE3NA7822 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 63A SEGN. - 3NA7822

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869071688

Artikelnummer

SIE3NA7822

Herstellernummer

3NA7822

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 offre una protezione selettiva efficace dei cavi e dell'impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 63 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Indicatore combinato
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A, grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti: con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura.
    • Segnalazioni combinate con cambio di colore da rosso a bianco per facile identificazione dell'intervento del fusibile.
    • Una scelta sicura con i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Soluzioni ancora più intelligenti per garantire maggiore sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie