Startseite

SIEMENS - SIE3NA7236 FUS. NH GL/GG GR.2 500VCA 160A SEGN. - 3NA7236

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869071954

Artikelnummer

SIE3NA7236

Herstellernummer

3NA7236

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 offre una protezione selettiva per i cavi e gli impianti, garantendo sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Tipo:cartuccia fusibile NH, NH2
  • In: 160 A
  • gG
  • Un AC: 500 V
  • Un DC: 440 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi sotto tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate con cambio di colore da rosso a bianco per rivelare l'intervento del fusibile.
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e con varianti comunicative e di misura.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura, ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie