Startseite

SIEMENS - SIE3NA72326 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 125A SEGN. - 3NA72326

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA72326 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 125A SEGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869151519

Artikelnummer

SIE3NA72326

Herstellernummer

3NA72326

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

10 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • In: 125 A
    • Classificazione: gG
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Indicatore combinato con cambio di colore da rosso a bianco
    • Attacchi sotto tensione
    • Gamma disponibile: da 2 A a 1250 A, grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura per grandezze costruttive 2 da 80 A a 315 A

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Visualizzazione chiara dell'intervento del fusibile.
    • Facilità nella scelta della dimensione e variante necessaria.
    • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura e ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie