Startseite

SIEMENS - SIE3NA6830 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 100A SEG - 3NA6830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869071299

Artikelnummer

SIE3NA6830

Herstellernummer

3NA6830

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 100 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Indicatore combinato
    • Attacchi liberi da tensione
    • Disponibili da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto
    • Segnalazioni combinate per un chiaro cambio di colore da rosso a bianco
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Una scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON
    • Soluzioni intelligenti per una maggiore efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie