SIEMENS - SIE3NA68246 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.00 690VCA 80A SEGN. - 3NA68246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869151106
Artikelnummer
SIE3NA68246
Herstellernummer
3NA68246
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.94 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione efficace per cavi e impianti mediante disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- tipo: cartuccia fusibile NH
- NH00
- In: 80 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- indicatore combinato
- attacchi liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibile in una gamma da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON- Una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


