Startseite

SIEMENS - SIE3NA68174 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 40A SEGN - 3NA68174

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869216676

Artikelnummer

SIE3NA68174

Herstellernummer

3NA68174

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

400 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 40 A
    • gG
    • Un AC: 400 V
    • Indicatore combinato
    • Isolato attacchi
    • Disponibile da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva per le persone e gli impianti.
    • Sicurezza grazie alla disinserzione rapida in situazioni di sovraccarico.
    • Segnalazioni visive chiare grazie al cambio di colore da rosso a bianco.
    • Scelta versatile per varie esigenze di protezione.
    • Dispositivi di protezione SENTRON- una scelta sicura e intelligente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie