Startseite

SIEMENS - SIE3NA6254 FUS. NH ISOL. GL/GG GR.2 500VCA 355A - 3NA6254

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA6254 FUS. NH ISOL. GL/GG GR.2 500VCA 355A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869305585

Artikelnummer

SIE3NA6254

Herstellernummer

3NA6254

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

355 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

cartuccia fusibile NH, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie