Startseite

SIEMENS - SIE3NA6244 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 250A SEGN. - 3NA6244

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA6244 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 250A SEGN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869071572

Artikelnummer

SIE3NA6244

Herstellernummer

3NA6244

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

17 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

    Dettagli tecnici:

    • In: 250 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Indicatore combinato
    • Attacchi liberi da tensione
    • Disponibile da 2 A a 1250 A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile con un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
    • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
    • Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie