SIEMENS - SIE3NA6240 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 200A SEGN. - 3NA6240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - ja
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869071558
Artikelnummer
SIE3NA6240
Herstellernummer
3NA6240
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
- In: 200 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Indicatore combinato
- Attacchi liberi da tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni visive chiare con cambio di colore da rosso a bianco.
- Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura e ora ancora più intelligenti.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 garantisce una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


