SIEMENS - SIE3NA38307 FUS. NH GL/GG GR.00 500VCA 100A - 3NA38307
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869071060
Artikelnummer
SIE3NA38307
Herstellernummer
3NA38307
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.95 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre protezione selettiva per cavi e impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: NH00
- In: 100 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disponibile nelle grandezze costruttive da 2 A a 1250 A.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie