Startseite

SIEMENS - SIE3NA38246 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 80A - 3NA38246

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA38246 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869057200

Artikelnummer

SIE3NA38246

Herstellernummer

3NA38246

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia Fusibile NH SENTRON 3NA3

    Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cartuccia fusibile NH
    • Dimensione: NH00
    • Corrente nominale (In): 80 A
    • Classe di protezione: gG
    • Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
    • Tensione nominale DC (Un DC):250 V
    • Segnalatore di intervento: frontale
    • Attacchi: sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A in varie grandezze costruttive
    • Funzioni aggiuntive: varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta versatile grazie alla gamma di correnti disponibili.
    • Dispositivi di protezione SENTRON, una scelta sicura, ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie