Startseite

SIEMENS - SIE3NA38226 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 63A - 3NA38226

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA38226 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869057163

Artikelnummer

SIE3NA38226

Herstellernummer

3NA38226

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e degli impianti, garantendo la disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • Dimensione: NH00
    • Corrente nominale: In: 63 A
    • Tipo di fusibile: gG
    • Tensione nominale AC: Un AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: Un DC: 250 V
    • Segnalatore di intervento: Frontale
    • Attacchi: Sotto tensione
    • Disponibilità: Da 2 A a 1250 A nelle grandezze 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura: Grandezza costruttiva 2, da 80 A a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta sicura con i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Intelligenza migliorata rispetto a soluzioni precedenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie