Startseite

SIEMENS - SIE3NA3817 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 40A - 3NA3817

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA3817 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869057071

Artikelnummer

SIE3NA3817

Herstellernummer

3NA3817

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia Fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH, NH000
    • Corrente nominale (In): 40 A
    • Classe di fusibilità: gG
    • Nome tensione AC: 500 V
    • Nome tensione DC: 250 V
    • Annotazione: segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità: Da 2 A a 1250 A in grandezze 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • La scelta sicura per dispositivi di protezione con l'affidabilità della gamma SENTRON.
    • Soluzioni intelligenti e adattabili alle varie esigenze di protezione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie