SIEMENS - SIE3NA38146 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 35A - 3NA38146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 35 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869057057
Artikelnummer
SIE3NA38146
Herstellernummer
3NA38146
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
35 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
- In: 35 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
- Disinserzione sicura per garantire la sicurezza in caso di eventi imprevisti
- Scelta versatile grazie a un'ampia gamma di valori di corrente e grandezze costruttive
- Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura e intelligente
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie