Startseite

SIEMENS - SIE3NA38126 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 32A - 3NA38126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869063409

Artikelnummer

SIE3NA38126

Herstellernummer

3NA38126

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

32 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto grazie alla sua capacità di disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH, NH000
    • In: 32 A
    • gG
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Segnalatore di intervento: frontale
    • Attacchi: sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti di comunicazione e misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per persone, apparecchi e impianti.
    • Facile integrazione nel sistema di distribuzione elettrica.
    • Maggiore affidabilità grazie alla funzione di disinserzione automatica.
    • Opzioni di monitoraggio disponibili per migliorare la sicurezza e l'efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie