SIEMENS - SIE3NA38076 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 20A - 3NA38076
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869056944
Artikelnummer
SIE3NA38076
Herstellernummer
3NA38076
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.22 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH
- Grandezza: NH000
- Corrente nominale (In): 20 A
- Tipo di fusibile: gG
- Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 250 V
- Sensore di intervento: segnalatore di intervento frontale
- Attacchi:sotto tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Disponibili da 2 A a 1250 A in diverse grandezze costruttive (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a)
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
- Ora ancora più intelligenti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


