Startseite

SIEMENS - SIE3NA3804 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 4A - 3NA3804

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA3804 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869056845

Artikelnummer

SIE3NA3804

Herstellernummer

3NA3804

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

4 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

250 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • In: 4 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile in grandezze costruttive da 000 a 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Disponibilità in una gamma ampia di correnti da 2 A a 1250 A.
    • Dispositivi di protezione SENTRON rappresentano una scelta sicura.
    • Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie