Startseite

SIEMENS - SIE3NA3680 FUS. NH GL/GG GR.4A 500VCA 1000A - 3NA3680

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA3680 FUS. NH GL/GG GR.4A 500VCA 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869056708

Artikelnummer

SIE3NA3680

Herstellernummer

3NA3680

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4a

Bemessungsstrom:

1000 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

74 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia Fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto grazie a una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: cartuccia fusibile NH
    • Dimensione: NH4a
    • Corrente nominale (In): 1000 A
    • Classe di fusibile: gG
    • Tensione nominale AC (Un): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un): 440 V
    • Se GN: segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura per grandezze costruttive 2 (80 A fino a 315 A)

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta ideale per una protezione selettiva.
    • Sistema di fusibili intelligente e innovativo.
    • Varietà di dimensioni per soddisfare diverse esigenze di protezione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie