SIEMENS - SIE3NA3675 FUS. NH GL/GG GR.4A 500VCA 800A - 3NA3675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869056692
Artikelnummer
SIE3NA3675
Herstellernummer
3NA3675
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
59 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH4a
- Corrente nominale (In): 800 A
- Classe di fusibile: gG
- Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibilità da 2 A a 1250 A e in grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Scelta sicura grazie ai dispositivi di protezione SENTRON.
- Opzioni intelligenti e variate per soddisfare diverse esigenze di protezione.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


