SIEMENS - SIE3NA3665 FUS. NH GL/GG GR.4A 500VCA 500A - 3NA3665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869056678
Artikelnummer
SIE3NA3665
Herstellernummer
3NA3665
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
43 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
- Tensione nominale AC: 500 V
- Tensione nominale DC: 440 V
- Corrente nominale: 500 A
- Tipo: gG
- Disponibilità correnti: da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0,1, 2, 3, 4 e 4a
- Funzione di comunicazione e misura: disponibile per grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Segnalatore di intervento: frontale
- Attacchi sotto tensione: supportati
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON.
- Maggiore intelligenza e funzionalità nelle varianti disponibili.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


