Startseite

SIEMENS - SIE3NA3472 FUS. NH GL/GG GR.4 500VCA 630A - 3NA3472

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA3472 FUS. NH GL/GG GR.4 500VCA 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869056647

Artikelnummer

SIE3NA3472

Herstellernummer

3NA3472

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

47 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: NH4
    • Corrente nominale (In): 630 A
    • Tipo di fusibile: gG
    • Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Segnalatore di intervento: frontale
    • Attacchi: sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A in diverse grandezze costruttive (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a)
    • Varianti: con funzione di comunicazione e misura nelle grandezze 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Offre una scelta sicura per i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Disponibile in un'ampia gamma di correnti per soddisfare diverse esigenze di impianto.
    • Funzionalità intelligente nelle varianti con comunicazione e misurazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie