Startseite

SIEMENS - SIE3NA33606 FUS. NH GL/GG GR.3 690VCA 400A - 3NA33606

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA33606 FUS. NH GL/GG GR.3 690VCA 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869056555

Artikelnummer

SIE3NA33606

Herstellernummer

3NA33606

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

33.2 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile NH, NH3
  • In: 400 A
  • gG
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 440 V
  • segnalatore di intervento frontale
  • attacchi sotto tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Disponibilità da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie