SIEMENS - SIE3NA33546 FUS. NH GL/GG GR.3 690VCA 355A - 3NA33546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869056524
Artikelnummer
SIE3NA33546
Herstellernummer
3NA33546
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
33 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
- In: 355 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive:000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
- Disinserzione sicura per garantire la sicurezza delle persone e degli apparecchi.
- Scelta sicura grazie ai dispositivi di protezione SENTRON.
- Aggiornamenti intelligenti per un utilizzo più efficiente.
Cartuccia Fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per cavi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


