SIEMENS - SIE3NA3342 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 224A - 3NA3342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 224 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869056449
Artikelnummer
SIE3NA3342
Herstellernummer
3NA3342
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
224 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
- In: 224 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Scelta sicura e affidabile per il sistema di protezione
- Maggiore intelligenza e versatilità con varianti avanzate
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


