Startseite

SIEMENS - SIE3NA32446 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 250A - 3NA32446

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA32446 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869056319

Artikelnummer

SIE3NA32446

Herstellernummer

3NA32446

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

23 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • In: 250 A
    • gG
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile in taglie da2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Dispositivi di protezione SENTRON rendono la scelta sicura.
    • Ora ancora più intelligenti, permettendo un controllo avanzato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie